Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK® Halbschuh SAM, S3 SRC ESD, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK® Halbschuh SAM, S3 SRC ESD, Größe 43
BAAK® Halbschuh SAM, S3 SRC ESD, Größe 43
BAAK® Halbschuh SAM, S3 SRC ESD, Größe 43
BAAK® Halbschuh SAM, S3 SRC ESD, Größe 43
BAAK® Halbschuh SAM, S3 SRC ESD, Größe 43
BAAK® Halbschuh SAM, S3 SRC ESD, Größe 43
BAAK® Halbschuh SAM, S3 SRC ESD, Größe 43
BAAK® Halbschuh SAM, S3 SRC ESD, Größe 43
BAAK® Halbschuh SAM, S3 SRC ESD, Größe 43
BAAK® Halbschuh SAM, S3 SRC ESD, Größe 43
BAAK® Halbschuh SAM, S3 SRC ESD, Größe 43
BAAK® Halbschuh SAM, S3 SRC ESD, Größe 43
BAAK® Halbschuh SAM, S3 SRC ESD, Größe 43
BAAK® Halbschuh SAM, S3 SRC ESD, Größe 43
BAAK® Halbschuh SAM, S3 SRC ESD, Größe 43
BAAK® Halbschuh SAM, S3 SRC ESD, Größe 43
BAAK® Halbschuh SAM, S3 SRC ESD, Größe 43
Artikel-Nr.:
     4012-1393193
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5520/43
EAN/GTIN:
     4031783007005
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh »5520 Sam«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
• Leichte Ausführung
• Mit Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken
• Mit BOA® Fit System für schnelle, mühelose und präzise Passform
• Ab Größe 35 Damen geeignet
Fußbett: Weich dämpfende Baak ESD Softstep Einlegesohle, atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriel
Sohle: EVA/Nitril-Laufsohle, Sohle mit Baak-Flexzone im Ballenbereich und H-Kopplungselement, nicht kreidend und besonders rutschhemmend
Material: Schaft aus abriebfestem und wasserresistenten Nylonmaterial, besonders atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter
Sicherheit: Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit guter Zehenfreiheit, textiler und flexibler Durchtrittschutz

Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz
Weite:
11
Herstellerartikelnummer:
5520/43
Herstellername:
Baak GmbH & Co. KG
Marke:
BAAK®
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Baak GmbH & Co. KG
Adresse/Postanschrift:
Hubertusstraße 3, D-47638 Straelen
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@baak.de
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
4
€ 4,79*
ab € 61,33*
€ 73,92*
€ 4,90*
ab € 60,21*
€ 73,95*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 61,94*
€ 74,58*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,47*
€ 81,10*
Lager 4012
3
€ 5,90*
ab € 73,21*
€ 86,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,44*
€ 102,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,19*
€ 102,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,21*
€ 96,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,65*
€ 94,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,21*
€ 87,12
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 73,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
5520
€ 78,79*
Ähnlich
Baak
5520
€ 76,02*
Ähnlich
Baak
5520
€ 77,52*
Ähnlich
Baak
5520
€ 77,72*
Ähnlich
Baak
5520
€ 76,79*
Ähnlich
Baak
5520
€ 77,82*
Ähnlich
Baak
5520
€ 78,02*
Ähnlich
Baak
5520-40
€ 79,03*
Ähnlich
Baak
5520-41
€ 77,33*
Ähnlich
Baak
5520-42
€ 77,19*
Ähnlich
Baak
5520-44
€ 77,14*
Ähnlich
Baak
5520-45
€ 79,51*
Ähnlich
Baak
5520-46
€ 79,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.