Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel STANLEY, ESD SRC S3, Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4031783006411
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031783006411
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Stiefel »5618 Stanley«, S3 SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD Ausführung: • Leichte Ausführung • Bequeme Passform • Besonders atmungsaktives Sandwich-Lining-TextilfutterBaak® • Metallfrei • Antibakteriell • Mit Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken Fußbett: Baak-Flexzone im Ballenbereich und H-Kopplungselement; Weich dämpfende Baak ESD Softstep+ Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe Sohle: VA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone, nicht kreidend, besonders rutschhemmend Material: Schaft aus abriebfestem und wasserresistenten Nylonmaterial mit dekorativer TPU-Applikation Sicherheit: Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit guter Zehenfreiheit, textiler, flexibler Durchtrittschutz Gewicht: ca. 520 g pro Stück (Größe 42)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, antirutsch-halbschuhe schwarz weite 11 größe 42, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schuh, Sicherheitsschnurstiefel, Sicherheitshalbschuh, Stiefel, Schnurstiefel, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 54,05*
€ 69,95*
4 Tage
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 55,61*
€ 70,53*
Lager 7
4
pro Paar
€ 4,79*
ab € 55,79*
€ 70,55*
9 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 3,95*
ab € 55,88*
€ 70,57*
6 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 4,90*
ab € 65,86*
€ 83,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,55*
€ 83,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,41*
€ 81,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,44*
€ 77,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,67*
€ 74,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,79*
€ 66,39
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 55,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
5618
ab € 53,95*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 54,74*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 54,47*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 54,03*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 53,75*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 53,90*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 53,81*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 53,99*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 53,81*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 54,23*
Ähnlich
Baak
5618-35
ab € 55,15*
Ähnlich
Baak
5618-36
ab € 55,20*
Ähnlich
Baak
5618-37
ab € 56,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.