Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Stanley Gr.35 schwarz S3 SRC ESD EN20345 Textil BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4030349582
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5618-35
EAN/GTIN:
     4031783011897
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
EN ISO 20345 S3 SRC ESD · DGUV112-191 · wasserresistentes Nylonmaterial · Sandwich-Lining-Textilfutter · Baak®go&relax-System · Composite-Flexkappe · Softstep+ Einlegesohle · EVA/Nitril-Sohle · Gr.35-48 · Weite11

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Zwischensohle: Kevlar
· Einlegesohle sonstige: BAAK Lightstep-Einlegesohle
· Geschlecht (Schuhe): Herren
· Gewicht bei Größe 42 [g]: 445
· Größenbereich bis: 48
· Größenbereich von: 38
· Laufsohle: EVA/Nitril
· Obermaterial sonstige: Schaft aus atmungsaktivem Textilmaterial mit Fensterkonstruktion
· Passform: normal
· Produktbeurteilung: Comfort
· Schuhform: Stiefel knöchelhoch
· Schuhtyp: Textilschuh
· Weitere Verstärungen: Hinterkappe
Weitere Informationen:
Größe:
35
Farbe:
schwarz
Material:
Textil
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Ausführung:
metallfrei
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 53,34*
€ 70,36*
10 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 4,79*
ab € 55,68*
€ 70,99*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 55,44*
€ 70,99*
22 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 66,95*
€ 84,83*
Lager 281
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 71,46*
€ 90,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,08*
€ 107,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,89*
€ 105,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,99*
€ 99,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,05*
€ 97,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,46*
€ 85,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
561836-36
ab € 53,71*
Ähnlich
Baak
561837-37
ab € 55,93*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 52,83*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 53,35*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 53,76*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 52,97*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 52,89*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 53,05*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 52,94*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 53,12*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 53,10*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 52,82*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 52,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.