Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Weld Shield, Gr.48,grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Weld Shield, Gr.48,grau/schwarz
Bundhose Weld Shield, Gr.48,grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913934006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913934006
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Schweißerbundhose »Weld Shield« Zulassung/Norm: EN ISO 11611 Klasse 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3, EN 1149-5 Eigenschaften: • Antistatisch, flammhemmend • UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor • Bund mit sieben Gürtelschlaufen und Gummizug • Eingriff-, Oberschenkel-, Maßstab- und Gesäßtaschen Material: 84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern, ca. 365 g/m² Hinweis: Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 31,16*
€ 38,89*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 31,14*
€ 38,93*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 30,60*
€ 38,95*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 31,47*
€ 39,32*
1 Tag
7
1
€ 5,50*
ab € 33,18*
€ 41,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5521042
ab € 30,56*
Ähnlich
Planam
55200102
ab € 30,67*
Ähnlich
Planam
55200106
ab € 30,61*
Ähnlich
Planam
55200110
ab € 30,56*
Ähnlich
Planam
5520042
ab € 30,64*
Ähnlich
Planam
5520044
ab € 30,51*
Ähnlich
Planam
5520060
ab € 33,73*
Ähnlich
Planam
5520062
ab € 33,64*
Ähnlich
Planam
5520064
ab € 33,45*
Ähnlich
Planam
5520090
ab € 30,53*
Ähnlich
Planam
5520094
ab € 30,70*
Ähnlich
Planam
5520098
ab € 30,66*
Ähnlich
Planam
5510046
ab € 32,51*
Ähnlich
Planam
5510048
ab € 32,72*
Ähnlich
Planam
5510050
ab € 32,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.