Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Weld Shield Arbeitshose grau schwarz antistatisch mit Schweißerschutz Version: 62 - Größe: 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Weld Shield Arbeitshose grau schwarz antistatisch mit Schweißerschutz Version: 62 - Größe: 62
Planam Weld Shield Arbeitshose grau schwarz antistatisch mit Schweißerschutz Version: 62 - Größe: 62
Planam Weld Shield Arbeitshose grau schwarz antistatisch mit Schweißerschutz Version: 62 - Größe: 62
Planam Weld Shield Arbeitshose grau schwarz antistatisch mit Schweißerschutz Version: 62 - Größe: 62
Planam Weld Shield Arbeitshose grau schwarz antistatisch mit Schweißerschutz Version: 62 - Größe: 62
Planam Weld Shield Arbeitshose grau schwarz antistatisch mit Schweißerschutz Version: 62 - Größe: 62
Artikel-Nr.:
     158-PL5520.62
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5520062
EAN/GTIN:
     4030913934075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Planam Weld Shield Arbeitshose 5520 grau schwarz antistatische Kleidung mit Schweißerschutz

Ausgewählte Version: 62 - Größe: 62

Planam Weld Shield Bundhose

extrem hitzebeständige und elektrostatisch ableitfähige Arbeitskleidung bietet Schutz gegen kleine Spritzer flüssigen Metals, kurzzeitigen Kontakt mit Flammen und UV-Strahlung

  • geeignet für Schweiß- und Lötarbeiten
  • Gummizug im Bund
  • antistatisch, flammhemmend und funkensicher

Taschen

  • zwei seitliche Eingrifftaschen
  • Oberschenkeltasche
  • zwei Gesäßtaschen
  • Zollstocktasche

Material: 84% Baumwolle, 15% Polyester, 1% Carbonfasern (antistatische Fasern)

Grammatur: 365 g/m²

Farben: grau/schwarz, kornblau/schwarz

Größe: 42 – 64, 90 – 110

 

Beim Tragen von elektrostatisch ableitfähiger Arbeitskleidung ist es wichtig durch das Tragen von Sicherheitsschuhen, die als antistatisch gekennzeichnet sind, richtig geerdet zu sein.

Norm EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 1149-3, EN 1149-5


  • Version: 62 - Größe: 62
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
62
Baumwollanteil [%]:
84 %
Produktart:
Bundhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
grau | schwarz
Ausstattung:
Schweißerschutz
Produktserie:
Weld Shield
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
15 %
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,79*
ab € 34,46*
€ 44,45*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 34,49*
€ 44,49*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,58*
€ 44,51*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,61*
€ 44,94*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 42,15*
€ 54,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5521042
ab € 30,50*
Ähnlich
Planam
55200102
ab € 30,54*
Ähnlich
Planam
55200106
ab € 30,48*
Ähnlich
Planam
55200110
ab € 30,55*
Ähnlich
Planam
5520042
ab € 30,60*
Ähnlich
Planam
5520044
ab € 30,51*
Ähnlich
Planam
5520060
ab € 33,61*
Ähnlich
Planam
5520064
ab € 33,55*
Ähnlich
Planam
5520090
ab € 30,66*
Ähnlich
Planam
5520094
ab € 30,44*
Ähnlich
Planam
5520098
ab € 30,47*
Ähnlich
Planam
5520046
ab € 30,54*
Ähnlich
Planam
5520048
ab € 30,66*
Ähnlich
Planam
5520050
ab € 30,39*
Ähnlich
Planam
5520052
ab € 30,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.