Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzbundhose Weld Shield Gr.48 grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000381650_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000381650_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000381651
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5520048
EAN/GTIN:
     4030913934006
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
EN ISO 11611 Kl. 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3, EN 1149-5 · 84% Baumwolle / 15% Polyester / 1% Carbonfasern, ca. 365 g/m² · Bund und Hosenschlitz mit Annähknöpfen zu verschließen · Bund mit 7 Gürtelschlaufen · Gummizug im Bund · 2 senkrechte vordere Eingrifftaschen mit Druckknopf · 1 Oberschenkeltasche mit Patte links · 1 Maßstabtasche mit Patte rechts · 2 Gesäßtaschen mit Patten
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
48
Stoffgewicht ca.:
365 g/m²
Marke:
PLANAM
Material:
84% Baumwolle / 15% Polyester / 1% Carbonfasern
Norm:
EN ISO 11611 Kl.1,A1, EN ISO 11612 A1,B1,C1
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, planam bundhose schiefer gr. 48, planam arbeitshose, arbeitshose 48, Schweißerschutzbekleidung, Schweißerschutz-Hose, Schweißerschutzhosen
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 31,07*
€ 38,62*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 31,21*
€ 38,66*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 30,50*
€ 38,67*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 31,67*
€ 39,04*
Lager 1498
7
1
€ 5,50*
ab € 33,08*
€ 40,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5521042
ab € 30,42*
Ähnlich
Planam
55200102
ab € 30,48*
Ähnlich
Planam
55200106
ab € 30,66*
Ähnlich
Planam
55200110
ab € 30,54*
Ähnlich
Planam
5520042
ab € 30,43*
Ähnlich
Planam
5520044
ab € 30,56*
Ähnlich
Planam
5520060
ab € 33,73*
Ähnlich
Planam
5520062
ab € 33,48*
Ähnlich
Planam
5520064
ab € 33,51*
Ähnlich
Planam
5520090
ab € 30,66*
Ähnlich
Planam
5520094
ab € 30,42*
Ähnlich
Planam
5520098
ab € 30,63*
Ähnlich
Planam
5510046
ab € 32,75*
Ähnlich
Planam
5510048
ab € 32,57*
Ähnlich
Planam
5510050
ab € 32,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.