| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4029201159474 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4029201159474 |
| |
|
| | |
| Warnschutz-Softshell-Jacke »Prevent® Trendline« Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20471, Klasse 2 Eigenschaften: • Wasserdicht (bis 8000 mm Wassersäule) • Atmungsaktiv (2000 g/m²/24 h) • PU-Beschichtung • Thermofixierte und segmentierte Reflexstreifen • Schulterreflexstreifen • Zwei Schubtaschen mit Reißverschluss • Eine Brusttasche links mit wasserdichtem Reißverschluss • Zweifarbige Kapuze, größenregulierbar, mit Reißverschluss abtrennbar • Bund größenregulierbar Material: 100 % Polyester, 300 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, softshell-jacke xxl gelb, soft shell jacke, soft-shell-jacke gelb, Jacke, Warnschutz-Jacke, Freizeitjacke, Warnschutz-Softshell-Jacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 56,57* | € 71,76* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,87* | € 72,25* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 58,86* | € 72,56* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,95* | € 73,86* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,93* | € 76,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|