| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p931925 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4029201159474 |
| |
|
| | |
| Prevent Trendline Warnschutz Softshelljacke PTW-DS-79
Ausführung: - Wasserdicht (bis 8000 mm Wassersäule)
- Atmungsaktiv (2000 g/m²/24 h)
- PU-Beschichtung
- Thermofixierte und segmentierte Reflexstreifen
- Schulterreflexstreifen
- Zwei Schubtaschen mit Reißverschluss
- Eine Brusttasche links mit wasserdichtem Reißverschluss
- Zweifarbige Kapuze, größenregulierbar, mit Reißverschluss abtrennbar
- Bund größenregulierbar
- Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20471, Klasse 2
Material: 100 % Polyester, 300 g/m² Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Warnschutzklasse: | Klasse 2 | Wassersäule: | 8.000 mm | Pflegeanleitung: | bis 40 Grad waschbar, nicht bleichen, nicht Trockner geeignet, nicht bügeln, nicht reinigen | Internetfarbe: | gelb | Klasse: | Klasse 2 | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester | Hersteller: | Prevent | Farbe: | gelb/orange | Größe: | 2XL | Ausführung: | Warnschutzjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, softshell-jacke xxl gelb, soft shell jacke, soft-shell-jacke gelb, Prevent, Trendline, Warnschutz, PTW-DS-79, Gr. |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 56,57* | € 71,76* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,87* | € 72,25* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 58,86* | € 72,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,95* | € 73,86* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,93* | € 76,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|