| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4025888254815 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888254815 |
| |
|
| | |
| Warnschutz-Poloshirt »ZWOLLE« Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 13688, EN ISO 13758-2 Eigenschaften: • Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend • UV-Schutz mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ • Reflexstreifen • Kontrasteinsätze vorne • Verstärkte Knopfleiste verhindert das Ausreißen der Knopflöcher und Knöpfe Material: 75 % Polyester, 25 % Baumwolle, ca. 185 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, warnschutz-poloshirt elysee, warnschutz poloshirt, warnschutzpoloshirt m, Poloshirt, Warnschutz-Polo-Shirt, elysee®, Shirt, Warnschutz-Shirt, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,09* | € 21,60* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,70* | € 21,62* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,22* | € 27,23* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 20,66* | € 27,74* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,84* | € 28,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|