Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elysee ZWOLLEWARNSCHUTZ-POLOSHIRT, GELB/ORANGE Gr. 1-M (50/52) 22725-1 Gr. 1-M (50/52)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elysee ZWOLLEWARNSCHUTZ-POLOSHIRT, GELB/ORANGE Gr. 1-M (50/52) 22725-1 Gr. 1-M (50/52)
Elysee ZWOLLEWARNSCHUTZ-POLOSHIRT, GELB/ORANGE Gr. 1-M (50/52) 22725-1 Gr. 1-M (50/52)
Elysee ZWOLLEWARNSCHUTZ-POLOSHIRT, GELB/ORANGE Gr. 1-M (50/52) 22725-1 Gr. 1-M (50/52)
Elysee ZWOLLEWARNSCHUTZ-POLOSHIRT, GELB/ORANGE Gr. 1-M (50/52) 22725-1 Gr. 1-M (50/52)
Artikel-Nr.:
     5417B-p944412
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     22725-1
EAN/GTIN:
     4025888254815
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
- Normen: EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 13688
- Material: 75% Polyester, 25% Baumwolle, ca. 185 g/m²
- Farbe: fluoreszierend orange/fluoreszierend gelb
- Größen: S-XXXL
- Material ist besonders trageangenehm, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- Reflexstreifen aus 3M Scotchlite Reflexmaterial
- Kontrasteinsätze vorne
- verstärkte Knopfleiste verhindert das Ausreißen der Knopflöcher und Knöpfe
- mehr Bewegungsfreiheit durch die verbesserte Verarbeitung der Reflexstreifen
Personalisierung: Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: Hintergrundmaterial: 0,10m² (z.B. bis 25cm x 20cm vorne und 25cm x 20cm hinten) Abstand zwischen den vertikalen Reflexstreifen auf dem Rücken, kleinste Größe: 21cm
Weitere Informationen:
Warnschutzklasse:
Klasse 2
Internetfarbe:
gelb
Größe:
M
Farbe:
gelb/orange
Gewicht:
185 g/m²
Form:
kurzarm
Material:
75% Polyester / 25% Baumwolle
Hersteller:
Elysee
Ausführung:
Warnschutzoberteil
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,25*
€ 21,68*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 15,86*
€ 21,85*
4 Tage
7
€ 4,95*
ab € 20,17*
€ 26,99*
10 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 20,54*
€ 27,52*
3 Tage
799
€ 6,99*
ab € 21,69*
€ 28,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.