Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STOKOLAN Hautpflegecreme 1000ml Softflasche parfümiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STOKOLAN Hautpflegecreme 1000ml Softflasche parfümiert
STOKOLAN Hautpflegecreme 1000ml Softflasche parfümiert
STOKOLAN Hautpflegecreme 1000ml Softflasche parfümiert
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4016208854778
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     PN85477A01
EAN/GTIN:
     4016208854778
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Produktbeschreibung: •Regenerierende Pflegecreme mit NMF und Lanolin •Für beanspruchte Haut •Hautberuhigend •Regeneriert barrieregeschädigte Haut •Dermatologisch zertifizierte Hautverträglichkeit •Mit ECARF-Siegel für Allergikerfreundlichkeit ausgezeichnet •Für Hände und Gesicht •Creme (O/W-Emulsion) •Silikonfrei •classic – parfümiert
Weitere Informationen:
Ausführung:
1000 ml
Inhalt:
1000 ml
VE:
9
Eigenschaft:
classic
Gebinde:
Softflasche
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hautschutzcreme classic cream
Produkttypbezeichnung:
classic cream
Ausführung des Gebindes:
Softflasche
parfümiert:
ja
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 19,37*
€ 23,53*
Lager 7
nicht lagernd
9
Frei Haus
ab € 20,71*
€ 24,39*
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 20,50*
€ 24,91*
1 Tag
19
1
€ 5,45*
ab € 20,60*
€ 24,98*
20 Tage
nicht lagernd
9
Frei Haus
ab € 21,50*
€ 25,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 219,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Evonik Industries
PN85484 D01
ab € 2,64334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.