Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserfeuerlöscher WKL 6 PRO 6l Aufladegerät Brandkl.21 A m.Wandh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserfeuerlöscher WKL 6 PRO 6l Aufladegerät Brandkl.21 A m.Wandh: Detailansicht 1
Wasserfeuerlöscher WKL 6 PRO 6l Aufladegerät Brandkl.21 A m.Wandh: Detailansicht 1
Wasserfeuerlöscher WKL 6 PRO 6l Aufladegerät Brandkl.21 A m.Wandh: Detailansicht 2
Wasserfeuerlöscher WKL 6 PRO 6l Aufladegerät Brandkl.21 A m.Wandh: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-9000482099NW
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     9000482099NW
EAN/GTIN:
     4006325924003
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Löschlanze
Brandklasse A nach DIN EN 3 · tragbarer Wasser-Kartuschen-Aufladefeuerlöscher mit sehr guten ökologischen und wartungsfreundlichen Eigenschaften · Schlagknopf und vormontierte Löschlanze · durch die nachgewiesene Spezialeignung für brennende Lithium-Ionen-Akkus können die Löscher zwecks Löschung bzw. Unterdrückung an Akkus bis 642Wh* (WKL 6 PRO) eingesetzt werden · Optimale Brandbekämpfung durch Brandklassen Einteilung nach DIN EN 3 Europanorm.Brandklassen:A: Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen, z.B. Holz, Papier, Stroh, Textilien, Kohle, AutoreifenB: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen, z.B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke, Teer, Äther, Alkohol,Stearin, ParaffinC: Brände von Gasen, z.B. Methan, Propan, Wasserstoff, Acetylen, Erdgas, StadtgasWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: jaWeitere Informationen:Inhalt: 6 lAusstattung: mit Wandhalter Brandklasse A: 21 A Löschleistung LE: 6 Marke: GLORIA Ausführung: Aufladegerät Löschmittel: 5,88 l Wasser + 0,12 l Imprex C

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 100,85*
€ 120,36*
5 Tage
9
€ 5,99*
ab € 100,60*
€ 120,47*
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 100,57*
€ 120,60*
1 Tag
9
€ 5,50*
ab € 101,15*
€ 120,80*
Lager 79DAC
9
Frei Haus
ab € 132,18*
€ 156,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,99*
€ 186,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,02*
€ 184,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,84*
€ 174,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,23*
€ 170,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,18*
€ 157,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,33*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.