Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserfeuerlöscher WKL 6 PRO 6l Aufladegerät Brandkl.21 A m.Wandh.GLORIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9000482099
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     803841.0000
EAN/GTIN:
     4006325924003
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Löschlanze
Brandklasse A nach DIN EN 3 · tragbarer Wasser-Kartuschen-Aufladefeuerlöscher mit sehr guten ökologischen und wartungsfreundlichen Eigenschaften · Schlagknopf und vormontierte Löschlanze · durch die nachgewiesene Spezialeignung für brennende Lithium-Ionen-Akkus können die Löscher zwecks Löschung bzw. Unterdrückung an Akkus bis 642Wh* (WKL 6 PRO) eingesetzt werden · Optimale Brandbekämpfung durch Brandklassen Einteilung nach DIN EN 3 Europanorm.Brandklassen:A: Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen, z.B. Holz, Papier, Stroh, Textilien, Kohle, AutoreifenB: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen, z.B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke, Teer, Äther, Alkohol,Stearin, ParaffinC: Brände von Gasen, z.B. Methan, Propan, Wasserstoff, Acetylen, Erdgas, StadtgasWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 l
Ausstattung:
mit Wandhalter
Brandklasse A:
21 A
Löschleistung LE:
6
Marke:
GLORIA
Ausführung:
Aufladegerät
Löschmittel:
5,88 l Wasser + 0,12 l Imprex C
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
6
Frei Haus
ab € 100,75*
€ 120,22*
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 100,41*
€ 120,34*
1 Tag
9
€ 5,50*
ab € 100,73*
€ 120,52*
3 Tage
9
€ 4,99*
ab € 101,54*
€ 120,75*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 101,65*
€ 121,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,22*
€ 143,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,60*
€ 138,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
ab 7 Stück
€ 110,91*
€ 131,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,35*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.