Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA 8038410000 Wasserfeuerlöscher WKL 6 PRO 6 l Aufladegerät Brandklasse A 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA 8038410000 Wasserfeuerlöscher WKL 6 PRO 6 l Aufladegerät Brandklasse A 21
GLORIA 8038410000 Wasserfeuerlöscher WKL 6 PRO 6 l Aufladegerät Brandklasse A 21
GLORIA 8038410000 Wasserfeuerlöscher WKL 6 PRO 6 l Aufladegerät Brandklasse A 21
Artikel-Nr.:
     1955B-39976454677
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     8038410000
EAN/GTIN:
     4006325924003
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Löschlanze
GLORIA 8038410000 Wasserfeuerlöscher WKL 6 PRO 6 l Aufladegerät Brandklasse A 21 Brandklasse A nach DIN EN 3 · tragbarer Wasser-Kartuschen-Aufladefeuerlöscher mit sehr guten ökologischen und wartungsfreundlichen Eigenschaften · Schlagknopf und vormontierte Löschlanze · durch die nachgewiesene Spezialeignung für brennende Lithium-Ionen-Akkus können die Löscher zwecks Löschung bzw. Unterdrückung an Akkus bis 642Wh* (WKL 6 PRO) eingesetzt werden · Optimale Brandbekämpfung durch Brandklassen Einteilung nach DIN EN 3 Europanorm. Brandklassen: A : Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen, z.B. Holz, Papier, Stroh, Textilien, Kohle, Autoreifen B : Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen, z.B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin, Paraffin C : Brände von Gasen, z.B. Methan, Propan, Wasserstoff, Acetylen, Erdgas, Stadtgas Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Wandhalter · Ausführung: Aufladegerät · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
40040301
HerstellerNr:
8038410000
Werksnummer:
9000482099
Länge netto mm:
580,00
Breite netto mm:
175,00
Höhe netto mm:
275,00
Gewicht netto Kg:
10,820000
Gewicht brutto Kg:
10,820000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 l Aufladegerät
Produktart:
Wasserfeuerlöscher
Ausfuehrung:
Brandklasse A 21 A
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 4,99*
ab € 98,76*
€ 117,94*
Lager 1955
7
€ 5,99*
ab € 99,24*
€ 119,55*
1 Tag
7
€ 5,45*
ab € 101,36*
€ 120,00*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 101,59*
€ 120,56*
€ 4,95*
ab € 100,05*
€ 123,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,07*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 141,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.