Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh S3 LOAFER (SLIPPER) BRIAN- 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh S3 LOAFER (SLIPPER) BRIAN- 42: Detailansicht 1
Halbschuh S3 LOAFER (SLIPPER) BRIAN- 42: Detailansicht 1
Halbschuh S3 LOAFER (SLIPPER) BRIAN- 42: Detailansicht 2
Halbschuh S3 LOAFER (SLIPPER) BRIAN- 42: Detailansicht 3
Halbschuh S3 LOAFER (SLIPPER) BRIAN- 42: Detailansicht 4
Halbschuh S3 LOAFER (SLIPPER) BRIAN- 42: Detailansicht 5
Halbschuh S3 LOAFER (SLIPPER) BRIAN- 42: Detailansicht 7
Halbschuh S3 LOAFER (SLIPPER) BRIAN- 42: Detailansicht 9
Artikel-Nr.:
     79DAC-4031783009108
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783009108
EAN/GTIN:
     4031783009108
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheits-Slipper · EN ISO 20345 S3 SRC HRO HI · vollnarbiges Rindleder · klimaregulierendes Textilfutter · PU-Überkappe · Baak PU-Softstep+-Einlegesohle (orthopädisch anpassbar) · Baak® go& relax System zum fußgerechten Abknicken · PU/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone · Baak Stahl-Flexkappe · textiler Durchtrittschutz · Größe 38-48 in Weite 11 · DGUV Regel 112-191Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Textil· Einlegesohle sonstige BAAK Softstep+ Einlegesohle (orthopädisch anpassbar)· Gewicht bei Größe 42 660g· Größenbereich bis 48· Größenbereich von 38· Laufsohle Nitril/PU· Lederausprägung vollnarbig· Obermaterial sonstige nachhaltige Produktion (LWG)· Passform weit· Schuhform Slipper· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: schwarz/rot Größe: 42 Schuhweite: 11 Schutzklasse: S3 SRC HRO HI Serie: Baak Bau go& relax Marke: BAAK Ausführung: Slipper DGUV 112-191 Material: Rindleder Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II für wen?: Herren

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,52*
€ 83,14*
Lager 79DAC
1
€ 5,90*
ab € 64,38*
€ 83,15*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,44*
€ 83,17*
€ 3,19*
ab € 66,86*
€ 85,65*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,56*
€ 85,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,15*
€ 98,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,29*
€ 96,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,71*
€ 91,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,59*
€ 86,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,38*
€ 76,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.