Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6341/42, BRIAN, Halbschuh, Größe 42 EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO HI aus nachhalt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 18
Image 20
Image 21
Artikel-Nr.:
     260S-1574933
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     6341-42
EAN/GTIN:
     4031783009108
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6341/42, BRIAN, Halbschuh, Größe 42 EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO HI aus nachhaltige Produktion (LWG) mit Baak Softstep+ Einlegesohle - orthopädisch anpassbar mit Nitril/PU Sohle, Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1760 GRAMM
Produktcode:
6341
Produktserie:
Baak Bau go&relax
Schuhtyp:
Lederschuh
Geschlecht (Schuhe):
Herrenschuhe
Schuhform:
Slipper
Größe:
42
Größenbereich von:
38
Größenbereich bis:
48
Passform:
weit
Schuhweite:
11
Farbe:
schwarz/rot
Gewicht bei Größe 42 [g]:
660
Produktbeurteilung:
Standard
Obermaterial sonstige:
nachhaltige Produktion (LWG)
Lederausprägung:
vollnarbig
Zehenschutzkappe:
Stahl
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe | Überkappe
Einlegesohle sonstige:
BAAK Softstep+ Einlegesohle (orthopädisch anpassbar)
Laufsohle:
Nitril/PU
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO HI
Einsatzschwerpunkt:
Bauindustrie, Steine, Erden, Industrie
Ursprungsland:
KHM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,73*
€ 83,60*
5 Tage
1
€ 5,90*
ab € 64,38*
€ 83,62*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,39*
€ 83,64*
€ 3,19*
ab € 66,36*
€ 86,01*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,03*
€ 86,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,64*
€ 99,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,51*
€ 97,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,93*
€ 91,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,81*
€ 86,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,39*
€ 76,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.