Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 6341 Brian, S3 HI HRO SRC, Größe: 42 Si-Halbschuh, PU/Gummi-Sohle, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 6341 Brian, S3 HI HRO SRC, Größe: 42 Si-Halbschuh, PU/Gummi-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 6341 Brian, S3 HI HRO SRC, Größe: 42 Si-Halbschuh, PU/Gummi-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 6341 Brian, S3 HI HRO SRC, Größe: 42 Si-Halbschuh, PU/Gummi - Artikelbild 2
BAAK 6341 Brian, S3 HI HRO SRC, Größe: 42 Si-Halbschuh, PU/Gummi - Artikelbild 3
BAAK 6341 Brian, S3 HI HRO SRC, Größe: 42 Si-Halbschuh, PU/Gummi - Artikelbild 4
BAAK 6341 Brian, S3 HI HRO SRC, Größe: 42 Si-Halbschuh, PU/Gummi - Artikelbild 5
Artikel-Nr.:
     362I-1123600
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     6341-42
EAN/GTIN:
     4031783009108
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsslipper „Brian“, ART. 6341; EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC; DGUV Regel 112-191; vollnarbiges Rindleder; klimaregulierendes Textilfutter; PU-Überkappe; PU-Softstep+ Einlegesohle (orthopädisch anpassbar); Baak® go&relax System zum fußgerechten Abknicken; PU/Gummi-Sohle mit Baak-Flexzone; Stahl-Flexkappe; textiler Durchtrittschutz; Größe 38-48 in Weite 11
Weitere Informationen:
Schuhweite:
11
Passform:
Normal
Farbe:
rot, schwarz
Verschlussart:
Gummizug
Einsatzschwerpunkt:
Bauindustrie, Steine, Erden, Industrie
Sicherheitsstufe:
S3
Größe:
42
Obermaterial:
Rindleder
Schuhtyp:
Lederschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,52*
€ 83,14*
5 Tage
1
€ 5,90*
ab € 64,38*
€ 83,15*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,44*
€ 83,17*
€ 3,19*
ab € 66,86*
€ 85,65*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,56*
€ 85,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,14*
€ 98,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,28*
€ 96,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,70*
€ 91,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,58*
€ 86,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,52*
€ 76,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.