Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh S1 SVEN- 43 - 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh S1 SVEN- 43 - 43: Detailansicht 1
Halbschuh S1 SVEN- 43 - 43: Detailansicht 1
Halbschuh S1 SVEN- 43 - 43: Detailansicht 2
Halbschuh S1 SVEN- 43 - 43: Detailansicht 3
Halbschuh S1 SVEN- 43 - 43: Detailansicht 4
Halbschuh S1 SVEN- 43 - 43: Detailansicht 5
Halbschuh S1 SVEN- 43 - 43: Detailansicht 6
Halbschuh S1 SVEN- 43 - 43: Detailansicht 7
Halbschuh S1 SVEN- 43 - 43: Detailansicht 8
Halbschuh S1 SVEN- 43 - 43: Detailansicht 9
Artikel-Nr.:
     79DAC-4031783005995
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783005995
EAN/GTIN:
     4031783005995
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheits-Halbschuh · EN ISO 20345 S1 SRC · Microfasermaterial · Textilfutter · EVA/Textil-Einlegesohle · Baak® go& relax-System zum fußgerechten Abknicken · EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement · Baak Stahl-Flexkappe · DGUV Regel 112-191 · Größe 38-50 · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Textil· Einlegesohle sonstige Baak Comfort Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 460g· Größenbereich bis 50· Größenbereich von 38· Laufsohle EVA/Nitril· Obermaterial sonstige Atmungsaktives, wasserresistentes Nylonmaterial mit dekorativer PU-Applikation· Passform normal· Schuhform Halbschuh· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: schwarz Größe: 43 Schuhweite: 11 Schutzklasse: S1 SRC für wen?: Herren Serie: Sicherheitsschuhe Marke: BAAK Ausführung: DGUV 112-191 Material: Textil Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,96*
€ 69,71*
9 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 53,21*
€ 70,04*
Lager 79DAC
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,22*
€ 70,05*
€ 3,19*
ab € 55,53*
€ 72,89*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,83*
€ 74,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,05*
€ 83,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,15*
€ 82,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,02*
€ 77,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,61*
€ 73,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,22*
€ 63,33
pro Paar
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
71442-49
ab € 67,83*
Ähnlich
Baak
71442-50
ab € 68,00*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,16*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,13*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,13*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,11*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,11*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,10*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,13*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 52,96*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,16*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.