Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Sven Halbschuh S1 SRC 71442/46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27071442/46
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     71442
EAN/GTIN:
     4031783006022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sven Halbschuh S1 SRC 71442/46 Sicherheits-Halbschuh Sven, ART. 71442, EN ISO 20345 S1 SRC, Microfasermaterial, Textilfutter, EVA/Textil-Einlegesohle, Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement, Baak Stahl-Flexkappe, DGUV Regel 112-191, Groesse 38-50, Weite 11, 71442/46, 71442, Baak, Sven Halbschuh S1 SRC
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
46
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Farbe:
Schwarz
Schuhweite:
11
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,50*
€ 69,97*
10 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 53,50*
€ 70,04*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,75*
€ 70,29*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 55,49*
€ 72,43*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,79*
€ 73,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,43*
€ 86,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,94*
€ 84,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,41*
€ 79,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,79*
€ 75,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,49*
€ 66,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
71442-49
ab € 68,18*
Ähnlich
Baak
71442-50
ab € 68,08*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,47*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,59*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,53*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,58*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,54*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,59*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,50*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,47*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,52*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.