Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

71442/43, SVEN, Halbschuh, Größe 43 EN ISO 20345:2011 S1 SRC aus Atmungsaktives,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Image 17
Image 18
Image 19
Image 24
Image 25
Image 26
Image 27
Image 28
Image 29
Artikel-Nr.:
     260S-1575127
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     71442-43
EAN/GTIN:
     4031783005995
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

71442/43, SVEN, Halbschuh, Größe 43 EN ISO 20345:2011 S1 SRC aus Atmungsaktives,wasserresistentes Nylonmaterial mit dekorativer PU-Applikation mit EVA/Nitril Sohle mit Zehenschutzkappe aus Stahl mit Baak Comfort Einlegesohle, Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1255 GRAMM
Produktcode:
71442
Produktserie:
Sicherheitsschuhe
Schuhtyp:
Textilschuh
Geschlecht (Schuhe):
Herrenschuhe
Schuhform:
Halbschuh
Größe:
43
Größenbereich von:
38
Größenbereich bis:
50
Passform:
normal
Schuhweite:
11
Farbe:
schwarz
Gewicht bei Größe 42 [g]:
460
Produktbeurteilung:
Comfort
Obermaterial:
Atmungsaktives, wasserresistentes Nylonmaterial mit dekorati
Zehenschutzkappe:
Stahl
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe
Einlegesohle sonstige:
Baak Comfort Einlegesohle
Laufsohle:
EVA/Nitril
Ausstattung:
Zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191 für orthopädische Einl
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,96*
€ 69,71*
9 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 53,21*
€ 70,04*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,22*
€ 70,05*
€ 3,19*
ab € 55,53*
€ 72,89*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,83*
€ 74,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,71*
€ 82,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,84*
€ 81,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,73*
€ 77,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,31*
€ 72,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,96*
€ 63,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
71442-49
ab € 67,83*
Ähnlich
Baak
71442-50
ab € 68,00*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,16*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,13*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,13*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,11*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,11*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,10*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,13*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 52,96*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,16*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.