| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-4031783000266 Herst.-Nr.: 4031783000266 EAN/GTIN: 4031783000266 |
| |
|
| | |
| Leichte Sicherheits-Damen-Sandale mit hervorragender Passform · gefertigt über einen speziellen Damenleisten. Schaft aus Microfaser. Dehnfähiger Gummizug zur optimalen Anpassung an den Fuß mit praktischem Schnellverschluss. Klimaregulierendes Textil-Futter. Weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe · antibakteriell. PU/PU-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich · PU-Zwischensohle mit hohem Energieaufnahmevermögen · PU-Laufsohle: sehr flexibel · rutschhemmend · nicht kreidend. Zertifiziert für orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191. ESD. Stahlkappe mit guter Zehenfreiheit. Größe 35-42 / Weite 10 · Anwendung: Bereiche, in denen Einwirkung von Feuchtigkeit nicht zu erwarten ist: Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, FlugzeugbauWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Ausführung: DGUV 112-191· Norm: EN ISO 20345· Einlegesohle sonstige BAAK ESD Softstep Einlegesohle· Gewicht bei Größe 38 [g] 390· Größenbereich bis 42· Größenbereich von 35· Laufsohle PU/PU· Obermaterial sonstige Mikrofaser· Passform normal· Schuhform Sandale· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: schwarz/rot Größe: 40 Schuhweite: 10 Schutzklasse: S1 SRC ESD Serie: Baak Industrial Marke: BAAK Material: Mikrofaser PSA-Kategorie: II Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, sandale s1 gr.40, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, Damen-Sandale S1 ESD SRC SUE2- 40 - 40 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 46,72* | € 60,64* | | | | Lager 79DAC | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,26* | € 61,07* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 3,95* | ab € 49,28* | € 62,08* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,84* | € 70,46* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,87* | € 70,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|