Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Sue2 Damensandale S1 SRC ESD 32112/38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27032112/38
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     32112
EAN/GTIN:
     4031783000242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sue2 Damensandale S1 SRC ESD 32112/38 - Leichte Sicherheits-Damen-Sandale mit hervorragender Passform, gefertigt ueber einen speziellen Damenleisten - Schaft aus Microfaser - Dehnfaehiger Gummizug zur optimalen Anpassung an den Fuss mit praktischem Schnellverschluss - Klimaregulierendes Textil-Futter - Weich daempfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell - PU/PU-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich, PU-Zwischensohle mit hohem Energieaufnahmevermoegen, PU-Laufsohle: sehr flexibel, rutschhemmend, nicht kreidend - Zertifiziert fuer orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 - ESD - Stahlkappe mit guter Zehenfreiheit - Groesse 35-42 / Weite 10, 32112/38, 32112, Baak, Sue2 Damensandale S1 SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Sandale
Schuhgroesse:
38
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC ESD
ESD:
Ja
Farbe:
Schwarz/Rot
Schuhweite:
10
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, baak s1 sandale, sandalen, sandale s1
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,53*
€ 60,94*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,28*
€ 61,09*
10 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 55,33*
€ 69,98*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,84*
€ 70,81*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 62,57*
€ 79,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,20*
€ 94,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,37*
€ 90,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,23*
€ 88,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,59*
€ 84,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 65,31*
€ 77,72
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 62,57*
€ 74,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
32112
ab € 46,60*
Ähnlich
Baak
32112
ab € 46,56*
Ähnlich
Baak
32112
ab € 46,73*
Ähnlich
Baak
32112
ab € 46,74*
Ähnlich
Baak
32112
ab € 46,70*
Ähnlich
Baak
32112
ab € 46,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.