Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damensandale Sue2 32112, S1,ESD,SRC,Gr.40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Damensandale Sue2 32112, S1,ESD,SRC,Gr.40
Damensandale Sue2 32112, S1,ESD,SRC,Gr.40
Artikel-Nr.:
     4012-638935
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     32112/40
EAN/GTIN:
     4031783000266
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Damen-Sicherheitssandale »32112 Sue2«, S1 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 SRC ESD
Ausführung:
Mit go&relax-System zum fußgerechten Abknicken
Fußbett: ESD Softstep-Einlegesohle
Sohle: PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone und
H-Kopplungselement
Material: Microfaser/Textilfutter
Sicherheit: Stahl-Flexkappe
Weite: 10

Weitere Informationen:
Größe:
40
Herstellerartikelnummer:
32112/40
Herstellername:
Baak GmbH & Co. KG
Markenname:
BAAK
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, sandale s1 gr.40, sandalen, sandale s1
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,74*
€ 60,68*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,08*
€ 60,83*
9 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 55,08*
€ 69,67*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,17*
€ 70,50*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,75*
€ 70,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,50*
€ 83,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,54*
€ 81,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,80*
€ 80,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,84*
€ 77,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 59,79*
€ 71,15
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 55,75*
€ 66,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
32112
ab € 46,60*
Ähnlich
Baak
32112
ab € 46,56*
Ähnlich
Baak
32112
ab € 46,53*
Ähnlich
Baak
32112
ab € 46,73*
Ähnlich
Baak
32112
ab € 46,70*
Ähnlich
Baak
32112
ab € 46,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.