| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1062951 Herst.-Nr.: 32112 40 EAN/GTIN: 4031783000266 |
| | |
|
| | |
| Baak Sicherheitssandale 32112 Sue 2 S1 ESD SRC DGUV für Damen
Damit sich aktive Frauen wohl fühlen.
Die premium Sicherheitsschuhe von Baak wurden speziell für Damen entwickelt und bestichen durch hervorragende Passform, Verarbeitung hochwertiger Materialien, Design und geringem Gewicht. Ein modischer Look wird durch das Einnähen von Kontrastnähten erzielt, Öffnungen seitlich der Sandalen sorgen für eine gute Luftzirkulation.
Bestelle diese Schuhe und überzeuge dich selbst von der Qualität.
Sonstige Eigenschaften: - EN ISO 20345, S1 ESD SRC DGUV
- Antistatisch, schockabsorbierend - Klimaregulierendes Textil-Futter - Schutzkappe: Stahl Flexkappe - Durchtrittssicherheit: nein - weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher - Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell - Sohle: PU/PU mit Flexzone im Ballenbereich, sehr flexibel, rutschhemmend, kraftstoffbeständig und ölbeständig - nicht kreidend - Metallfrei: Nein - Weite: 10
Material:
Microfaser Textilfutter, klimaregulierend Schutzkappe: Stahl
Gewicht: Ca. 390 g bei Gr. 38
Einsatzgebiet: Industrie, Handwerk, Logistik, ESD-Arbeitsplätze
Weitere Informationen: | | Verschluss: | Schnellverschluss | Weite: | 10 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Baak | Sicherheitsklasse: | S1 | Größe: | 40 | PSA-Kategorie: | Kat. II | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | ESD: | ja | Gewicht: | 390 g | Material: | Textil | Schutzkappe: | Stahl | Farbe: | schwarz/rot | Ausführung: | Sandale |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, sandale s1 gr.40, sandalen, sandale s1, Baak, Sicherheitssandale, Sue2, 32112, S1, ESD |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 46,74* | € 60,68* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,08* | € 60,83* | | | | | 10 Tage | | | | | € 3,95* | ab € 55,08* | € 69,67* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,17* | € 70,50* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,75* | € 70,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|