| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-4000373357NW Herst.-Nr.: 4000373357NW EAN/GTIN: 4025888026757 |
| |
|
| | |
| nach DIN EN ISO 20345 SB E SRA · EN ISO 17249 Klasse 3 · FPA-anerkannt · mit Stahlkappe · Schnittschutzeinlage · Außensohle aus säure- und ölbeständigem Nitrilgummi · verstärkter, stabiler Fersenschutz · Schaft aus 100 % Naturkautschuk · großzügig bemessene Passform · zusätzlicher Zehenfreiraum · optimaler Schutz vor Verletzungen durch Kettensägen · Futter 100 % Baumwolle · Schafthöhe: ca. 37 cm · Weite: extra breitWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Ausführung: KWF-geprüft· Norm: EN ISO 20345Weitere Informationen:Farbe: oliv/orange Größe: 47 Schuhweite: extra breit Schutzklasse: SB E SRA Schnittschutzklasse: Klasse 3 Marke: FELDTMANN Material: Naturkautschuk PSA-Kategorie: III Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, wica arbeitsstiefel, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel 47, Forstsicherheitsstiefel Ulme Gr.47 oliv/orange Naturkautschuk |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 56,77* | € 72,36* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 58,60* | € 73,06* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,00* | € 74,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 63,02* | € 77,73* | | | | Lager 79DAC | | | | | | € 5,90* | ab € 97,08* | € 116,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 97,08* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|