| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-4000371458NW Herst.-Nr.: 4000371458NW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| nach EN 374 · Kat. III · AQL: 1,5 · Material: Nitril · glatt · puderfrei · mit Rollrand · hohe Durchstichfestigkeit · frei von Latexproteinen · sicherer Nass- und Trockengriff · leichtes An- und Ausziehen · für Spezialanwendungen geeignet · silikonfrei · antistatisch gem. EN 1149-1, 1149-3 und 1149-5Box a 100 St. · Anwendung: Chemikalienverarbeitung, Laboranalyse, Pharmazeutika, Lackierwerkstätten, Druckindustrie, Elektronik, leichte Montagearbeiten, Leichtmontage von öligen Teilen, Glasherstellung, Umgang mit Zytostatika, Handhabung komplexer TeileWeitere technische Eigenschaften:· Länge ca.: 240mm· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Stärke ca.: 0,12mm· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet· Chemikalienfestigkeit: J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 %Weitere Informationen:Größe: 6 1/2-7 Farbe: grün EN 374-5: VIRUS Marke: ANSELL Ausführung: puderfrei, mit Rollrand EN 374-1 Type: B Norm: EN 374 PSA-Kategorie: III AQL: 1,5 Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |