| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-1003701073B0704002XL Herst.-Nr.: 1003701073B0704002XL EAN/GTIN: 5414729076546 |
| |
|
| | |
| Flammhemmender Overall mit Kniepolstertaschen, Ärmel mit Druckknopfverschluss, mit Patte verdeckter 2-Wege-Reißverschluss, verdeckter Druckknopfverschluss, Rückendehnfalten, 2 Schubtaschen, 2 Seiteneingriffe, 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Verschluss, 2 Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Verschluss, Schenkeltasche links mit Patte und verdecktem Verschluss, Zollstocktasche mit Patte und verdecktem Verschluss, Handytasche, Innentasche, verstellbare Kniepolstertaschen, feste Rückenelastik, gerader Schnitt, 3-fache Kappnähte, breiter Saum (5 cm zusätzlich), getestet für Industriereinigung gemäß Testverfahren 8 von EN ISO 15797 (75°C), getestet für Trocknen im Wäschetrockner, nach OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel) auf Schadstoffe geprüft Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Flammenschutzanzug, Flammenschutzoverall, Flammschutz-Overall, Flammschutzanzug, Flammschutzoverall, Kniepolster, arbeitsanzug schwarz, flammschutz overall, arbeitsanzug xxl, Toronto Overall SCHWARZ2XL 340g - SCHWARZ | 2XL |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | | | | | | € 5,90* | ab € 84,97* | € 108,32* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 84,26* | € 108,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|