Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Kapuzen-Tecjacke Florida S - tinte meliert | S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen Kapuzen-Tecjacke Florida S - tinte meliert | S: Detailansicht 1
HAKRO Damen Kapuzen-Tecjacke Florida S - tinte meliert | S: Detailansicht 1
HAKRO Damen Kapuzen-Tecjacke Florida S - tinte meliert | S: Detailansicht 2
HAKRO Damen Kapuzen-Tecjacke Florida S - tinte meliert | S: Detailansicht 3
HAKRO Damen Kapuzen-Tecjacke Florida S - tinte meliert | S: Detailansicht 4
HAKRO Damen Kapuzen-Tecjacke Florida S - tinte meliert | S: Detailansicht 6
HAKRO Damen Kapuzen-Tecjacke Florida S - tinte meliert | S: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0263330004Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0263330004Ha
EAN/GTIN:
     4045981136368
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Funktionelle, atmungsaktive, sportlich geschnittene Kapuzenjacke für Damen, mit Raglanärmeln, angeschnittener, weitenverstellbarer Kapuze mit Tunnelkordelzug und Stoppern, hochwertigem Frontreißverschluss mit Reißverschluss-Garage und Einschubtaschen mit Click-down-Reißverschlüssen. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem und angenehm weichem 2-Lagen-Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Interlock-2-Lagen-Softshell aus 100 % Polyester• Gewicht: 230 g/m²• Eigenschaft: atmungsaktiv• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 30 °C• Größen: XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Wintersoftshelljacke, hakro softshelljacke s, soft shell jacke, soft-shell-jacke hakro, HAKRO Damen Kapuzen-Tecjacke Florida S - tinte meliert | S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0263005008
ab € 29,66*
Ähnlich
Hakro
0263005009
ab € 32,68*
Ähnlich
Hakro
0263005006
ab € 29,64*
Ähnlich
Hakro
0263005005
ab € 29,80*
Ähnlich
Hakro
0263005004
ab € 29,89*
Ähnlich
Hakro
0263005007
ab € 29,66*
Ähnlich
Hakro
0263005003
ab € 29,72*
Ähnlich
Hakro
0263328008
ab € 29,85*
Ähnlich
Hakro
0263328009
ab € 32,81*
Ähnlich
Hakro
0263328006
ab € 29,69*
Ähnlich
Hakro
0263328005
ab € 29,80*
Ähnlich
Hakro
0263328004
ab € 29,73*
Ähnlich
Hakro
0263328007
ab € 29,68*
Ähnlich
Hakro
0263328003
ab € 29,85*
Ähnlich
Hakro
0263034008
ab € 29,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.