Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Light-Softshelljacke Sidney orange, 5XL - orange | 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Light-Softshelljacke Sidney orange, 5XL - orange | 5XL: Detailansicht 1
Damen Light-Softshelljacke Sidney orange, 5XL - orange | 5XL: Detailansicht 1
Damen Light-Softshelljacke Sidney orange, 5XL - orange | 5XL: Detailansicht 2
Damen Light-Softshelljacke Sidney orange, 5XL - orange | 5XL: Detailansicht 3
Damen Light-Softshelljacke Sidney orange, 5XL - orange | 5XL: Detailansicht 4
Damen Light-Softshelljacke Sidney orange, 5XL - orange | 5XL: Detailansicht 6
Damen Light-Softshelljacke Sidney orange, 5XL - orange | 5XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0256027011Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0256027011Ha
EAN/GTIN:
     4045981100727
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Leichte, atmungsaktive, strapazierfähige Softshelljacke für Damen, mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, Teilungsnähten auf Vorder- und Rückenteil für perfekte Passform, elastischen Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe, verschweißter Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen mit Reflexapplikation, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windstoppatte, Reißverschlussgarage und Reflexpaspel, reflektierender Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Alle Click-down-Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-2-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO-Technologie. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: TRIACTIVE PRO, Softshell aus Interlock-2-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester• Gewicht: 170 g/m²• Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität 5.000 g/m²/24 h)• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 30 °C• Größen: XS-6XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, Wintersoftshelljacke, hakro damen jacke, damen jacke, damenjacke orange, Damen Light-Softshelljacke Sidney orange, 5XL - orange | 5XL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,52*
€ 110,26*
Lager 79DAC
90 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,54*
€ 110,36*
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,35*
€ 130,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0256002008
ab € 41,99*
Ähnlich
Hakro
0256002009
ab € 46,03*
Ähnlich
Hakro
0256002010
ab € 46,09*
Ähnlich
Hakro
0256002011
ab € 50,85*
Ähnlich
Hakro
0256002012
ab € 50,57*
Ähnlich
Hakro
0256002006
ab € 41,95*
Ähnlich
Hakro
0256002005
ab € 42,00*
Ähnlich
Hakro
0256002004
ab € 42,23*
Ähnlich
Hakro
0256002007
ab € 42,05*
Ähnlich
Hakro
0256002003
ab € 41,96*
Ähnlich
Hakro
0256005008
ab € 42,20*
Ähnlich
Hakro
0256005009
ab € 46,10*
Ähnlich
Hakro
0256005010
ab € 46,10*
Ähnlich
Hakro
0256005011
ab € 50,66*
Ähnlich
Hakro
0256005012
ab € 50,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.