Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Light-Softshelljacke Sidney orange, 2XL - orange | 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Light-Softshelljacke Sidney orange, 2XL - orange | 2XL: Detailansicht 1
Damen Light-Softshelljacke Sidney orange, 2XL - orange | 2XL: Detailansicht 1
Damen Light-Softshelljacke Sidney orange, 2XL - orange | 2XL: Detailansicht 2
Damen Light-Softshelljacke Sidney orange, 2XL - orange | 2XL: Detailansicht 3
Damen Light-Softshelljacke Sidney orange, 2XL - orange | 2XL: Detailansicht 4
Damen Light-Softshelljacke Sidney orange, 2XL - orange | 2XL: Detailansicht 6
Damen Light-Softshelljacke Sidney orange, 2XL - orange | 2XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0256027008Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0256027008Ha
EAN/GTIN:
     4045981100697
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Leichte, atmungsaktive, strapazierfähige Softshelljacke für Damen, mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, Teilungsnähten auf Vorder- und Rückenteil für perfekte Passform, elastischen Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe, verschweißter Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen mit Reflexapplikation, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windstoppatte, Reißverschlussgarage und Reflexpaspel, reflektierender Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Alle Click-down-Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-2-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO-Technologie. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: TRIACTIVE PRO, Softshell aus Interlock-2-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester• Gewicht: 170 g/m²• Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität 5.000 g/m²/24 h)• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 30 °C• Größen: XS-6XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, Wintersoftshelljacke, damen jacken xxl, damen jacke, hakro damen jacke, Damen Light-Softshelljacke Sidney orange, 2XL - orange | 2XL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,07*
€ 85,39*
Lager 79DAC
90 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,39*
€ 85,81*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 66,91*
€ 86,20*
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0256002008
ab € 41,87*
Ähnlich
Hakro
0256002009
ab € 46,51*
Ähnlich
Hakro
0256002010
ab € 46,57*
Ähnlich
Hakro
0256002011
ab € 51,52*
Ähnlich
Hakro
0256002012
ab € 51,50*
Ähnlich
Hakro
0256002006
ab € 41,77*
Ähnlich
Hakro
0256002005
ab € 41,89*
Ähnlich
Hakro
0256002004
ab € 41,99*
Ähnlich
Hakro
0256002007
ab € 42,08*
Ähnlich
Hakro
0256002003
ab € 41,68*
Ähnlich
Hakro
0256005008
ab € 41,83*
Ähnlich
Hakro
0256005009
ab € 46,42*
Ähnlich
Hakro
0256005010
ab € 46,31*
Ähnlich
Hakro
0256005011
ab € 51,30*
Ähnlich
Hakro
0256005012
ab € 51,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.