Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Softshelljacke Alberta, schwarz, 6XL - schwarz | 6XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Softshelljacke Alberta, schwarz, 6XL - schwarz | 6XL: Detailansicht 1
Damen Softshelljacke Alberta, schwarz, 6XL - schwarz | 6XL: Detailansicht 1
Damen Softshelljacke Alberta, schwarz, 6XL - schwarz | 6XL: Detailansicht 2
Damen Softshelljacke Alberta, schwarz, 6XL - schwarz | 6XL: Detailansicht 3
Damen Softshelljacke Alberta, schwarz, 6XL - schwarz | 6XL: Detailansicht 4
Damen Softshelljacke Alberta, schwarz, 6XL - schwarz | 6XL: Detailansicht 6
Damen Softshelljacke Alberta, schwarz, 6XL - schwarz | 6XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0248005012Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0248005012Ha
EAN/GTIN:
     4045981092886
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Wärmende, atmungsaktive, strapazierfähige Softshelljacke für Damen, mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, abnehmbarer Kapuze, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern, verlängertem, abgerundetem Rückenteil, leichtem Microfleece an der Innenseite, Klettbändern an den Ärmelabschlüssen zum stufenlosen Regulieren, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windstoppatte und Reißverschlussgarage, Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus dehnfähigem Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-3-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO-Technologie. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: TRIACTIVE PRO, Softshell aus Interlock-3-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester• Gewicht: 260 g/m²• Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität 5.000 g/m²/24 h)• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 30 °C• Größen: XS-6XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Wintersoftshelljacke, hakro softshelljacke schwarz, damen jacke, damen jacken schwarz, Damen Softshelljacke Alberta, schwarz, 6XL - schwarz | 6XL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,74*
€ 64,81*
€ 4,90*
ab € 51,49*
€ 66,18*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,24*
€ 66,75*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,42*
€ 72,68*
Lager 79DAC
1
€ 5,90*
ab € 58,79*
€ 73,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0248002010
ab € 46,57*
Ähnlich
Hakro
0248002011
ab € 51,71*
Ähnlich
Hakro
0248002012
ab € 51,50*
Ähnlich
Hakro
0248005010
ab € 46,66*
Ähnlich
Hakro
0248005011
ab € 51,37*
Ähnlich
Hakro
0248010008
ab € 42,01*
Ähnlich
Hakro
0248010009
ab € 46,48*
Ähnlich
Hakro
0248010010
ab € 46,41*
Ähnlich
Hakro
0248010011
ab € 51,65*
Ähnlich
Hakro
0248010012
ab € 51,19*
Ähnlich
Hakro
0248010006
ab € 41,78*
Ähnlich
Hakro
0248010005
ab € 41,74*
Ähnlich
Hakro
0248010004
ab € 41,93*
Ähnlich
Hakro
0248010007
ab € 41,78*
Ähnlich
Hakro
0248010003
ab € 41,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.