| |
|
| Artikel-Nr.: 7961-GH-70-31 Herst.-Nr.: GH-70-31 EAN/GTIN: 4251138217518 |
| |
|
| | |
| B-SAFETY AURICA PRO Kapselgehörschützer - mit Kopfbügel
Der Kapselgehörschützer AURICA PRO bietet Niedrigdruck-Ohrkapseln für eine lange Anwendungsdauer bei einer starken Lärmbelastung von 30 dB. Die Ohrkapseln sind auf jede Kopfform einstellbar und bieten einen großzügigen Platz für einen guten Komfort bei einer langen Anwendung.
- Niedrigdruck-Ohrkapseln für lange Anwendung
- Großzügiger Platz unter den Kapseln für komfortables Tragen
- Weiche und breite Dichtungsringe
- Ohrkapseln einstellbar auf jede Kopfform
Produkt-Eigenschaften
- Ausführung: Kapselgehörschutz (Kopfbügel)
- Material: ABS, Edelstahlbügel
- Farbe: schwarz, neon-grün
- Gewicht: 290 g
- Abmessungen: 190 x 170 x 100 mm
- Verpackung: 1-Stück / Karton
Dämmwert (SNR)
Normen / Zulassungen
Hersteller / Marke
Anwendungsgebiete
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7961 | | | | | | € 4,50* | ab € 5,26* | € 7,88* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,78* | € 19,81* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,14* | € 19,81* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,15* | € 23,25* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,95* | € 39,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7961 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7961 | | Versand: Lager 7961 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|