| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2357083-BP Herst.-Nr.: GH-70-31 EAN/GTIN: 4251138217518 |
| |
|
| | |
| B-SAFETY AURICA PRO GH-70-31 Kapselgehörschutz 30 dB EN 352-3:2002 1 St.
Kapselgehörschützer AURICA PRO, Kopfbügel, SNR = 31 dB
SNR = 31 dB
Kapselgehörschützer AURICA PRO Kopfbügel - komfortabel auch bei längerer Benutzung
Der Kapselgehörschützer AURICA PRO bietet Niedrigdruck-Ohrkapseln für eine lange Anwendungsdauer bei einer starken Lärmbelastung von 30 dB. Die Ohrkapseln sind auf jede Kopfform einstellbar und bieten einen großzügigen Platz für einen guten Komfort bei einer langen Anwendung.
· Niedrigdruck-Ohrkapseln für lange Anwendung · Großzügiger Platz unter den Kapseln für komfortables Tragen · Weiche und breite Dichtungsringe · Ohrkapseln einstellbar auf jede Kopfform
Technische Daten: EN Norm: EN 352-3:2002 · Gewicht: 290 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Grün · SNR-Wert: 30 dB · Weitere technische Daten: Abmessungen: 190 x 170 x 100 mm
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Grün | Marke: | B-SAFETY | Farbe: | schwarz | grün | SNR-Wert: | 30 dB | Gewicht: | 290 g | EN Norm: | EN 352-3:2002 | Produkt-Art: | Kapselgehörschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: B-SAFETY, GH-70-31, AURICA PRO, gehörschutz, ohrenschutz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 5,27* | € 7,85* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,73* | € 19,87* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,21* | € 19,87* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,01* | € 24,44* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,03* | € 40,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|