Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY Schutzhelm TOP-PROTECT - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7961-BSK700GR
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BSK700GR
EAN/GTIN:
     4251138214425
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm

B-SAFETY Schutzhelm TOP-PROTECT



Die Schutzhelme der Serie TOP-PROTECT sind die passende Lösung für die Anwendung bei Industriearbeiten, Bauarbeiten und im Straßenbau. Die moderne Helmform gewährleistet eine ideale Belüftung und bietet sehr guten Schutz von allen Seiten. Durch den komfortablen Drehverschluss kann der Helm an fast jede Kopfgröße angepasst werden.



  • 6-Punkt-Gurtband (höhenverstellbar, zusätzliches Gurtband für noch mehr Tragekomfort)

  • einfache, robuste und präzise Kopfgrößenverstellung über arretierbaren Drehverschluss

  • erhöhte Seitensteifigkeit durch doppelwandiges Innenprofil

  • inklusive 30 mm Stecktaschen für gängige Gehörschutz-/Gesichtsschutz-Produkte

  • serienmäßig mit Seitenbelüftung

  • moderne Helmform für eine ideale Belüftung



Produkt-Eigenschaften



  • Material Helmschale: Thermoplast HDPE

  • Material Schweißband: Schwammverbundstoff

  • Kopfweite: 54-63 cm

  • Stecktasche: 30 mm

  • Verschluss: Drehverschluss, arretierbar

  • Kältebeständigkeit: -30°C

  • Gewicht: 388 g

  • Farbe: grün



Normen / Zulassungen



  • EN 397:2012+A1



Hersteller / Marke



  • B-SAFETY



Anwendungsgebiete



  • Bauarbeiten

  • Straßenbau

  • Industriearbeiten

  • Hoch-/Tiefbau, usw.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7961
100
€ 4,50*
ab € 5,05*
€ 7,65*
€ 4,00*
ab € 7,62*
€ 11,78*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 7,88*
€ 11,80*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 17,01*
€ 23,82*
Preise: Lager 7961
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7961
Versand: Lager 7961
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.