Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätedose 1fach für Hohlwand winddicht (68x50mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätedose 1fach für Hohlwand winddicht (68x50mm)
Gerätedose 1fach für Hohlwand winddicht (68x50mm)
Artikel-Nr.:
     7886-68000-B
Hersteller:
     Kopos Elektro
Herst.-Nr.:
     KPL64-50/LD_NA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Hochwertige Gerätedose 1fach für Hohlwand 68x50. Für Niedrigenergie- sowie Passivhäuser gut geeignet. Luftdichtheit auch bei durchgezogenem Kabel oder Rohr gesichert. Die Installation vermeidet Luftströmung. Inkl. Geräteschrauben und Schrauben für die Hohlwandmontage. Aus PVC.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ocker RAL
Material:
PVC
Flammwidrigkeit:
850 °C
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, hohlraumdose 68mm, hohlraumdose, Hohlwanddose-winddicht
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,53*
€ 2,65*
1 Tag
1954
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 2,66*
Lager 7886
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,78*
€ 3,04*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 79,40*
€ 101,42*
Preise: Lager 7886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 60,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7886
Versand: Lager 7886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.