Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Zwischenlage 1-lagig, 750x550mm, Qualität 1.01B, 1/2 Euromaß, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Zwischenlage, 750 x 550 mm, Qualität 1.01 B, braun
Wellpapp-Zwischenlage, 750 x 550 mm, Qualität 1.01 B, braun
Artikel-Nr.:
     776-ZL0001
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011901
EAN/GTIN:
     4056705119017
Suchbegriffe:
FEFCO-0110
Fefco0110
Kartonagen nach FEFCO-0110
Karton-Zwischenlage
  • Zum Stabilisieren der Ware beim Versand
  • Schützt und trennt gestapelte Produkte
  • Preisgünstig und wirtschaftlich
  • Einfaches, sauberes Handling
  • Mehrfach verwendbar
  • Qualität 1.01 B
Weitere Informationen:
Länge innen:
750 mm
Breite innen:
550 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1,01
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
110
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
3,46
Weitere Suchbegriffe: Kartonzwischenlagen, Paletten-Zwischenlage, Palettenzwischenlagen, Wellpapp-Zwischenlage, Wellpappzwischenlage, Wellpapp-Bögen, Wellpapp-Zuschnitte, Wellpappe-Bögen, Wellpappe-Zuschnitte, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 1-wellig, fefco 0110, transpak wellpappe, palettenauflage, wellpappe, Wellpapp, Zwischenlage, 5011901, 501901, 5019.01, wellpappzuschnitte, trenner, trennpappe, wellpappzwischenlage
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,38702*
€ 1,83702*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 1,91*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 33,28*
4 Tage
387
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,31*
€ 33,55*
8 Tage
250
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 16,93*
€ 38,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,28*
€ 39,6032
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,87*
€ 24,8353
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,81*
€ 23,5739
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,89*
€ 21,2891
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,38*
€ 19,4922
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,03*
€ 17,8857
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
ab 180 Packungen
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,273* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.