| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-600214 Herst.-Nr.: 5011901 EAN/GTIN: 4063963015562 |
| |
|
| | |
| Zum Stabilisieren der Ware beim Versand · Schützt und trennt gestapelte Produkte · Preisgünstig und wirtschaftlich · Einfaches, sauberes Handling · Mehrfach verwendbar · Qualität 1.01 B Weitere Informationen: | | Breite innen: | 550 mm | FEFCO Typ: | 110 | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 3,46 | Länge innen: | 750 mm | Material: | Wellpappe | Pappe: | 1-wellig | Qualität: | 01. Jan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartonzwischenlagen, Paletten-Zwischenlage, Palettenzwischenlagen, Wellpapp-Zwischenlage, Wellpappzwischenlage, Wellpapp-Bögen, Wellpapp-Zuschnitte, Wellpappe-Bögen, Wellpappe-Zuschnitte, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 1-wellig, fefco 0110, transpak wellpappe, 5011901, 5019.01, 501901, palettenauflage, trenner, trennpappe, wellpapp, wellpappe, wellpappzuschnitte, wellpappzwischenlage, xt5011901, zwischenlage |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,38702* | € 1,83702* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,75* | € 1,91* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,46* | € 33,28* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 6,31* | € 33,55* | | | | Lager 5R7J8 | | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 16,93* | € 38,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,8465* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|