Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Zwischenlage, 750 x 550 mm, Qualität 1.01 B, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Zwischenlage, 750 x 550 mm, Qualität 1.01 B, braun
Wellpapp-Zwischenlage, 750 x 550 mm, Qualität 1.01 B, braun
Artikel-Nr.:
     7223-YT6122012
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6122012
EAN/GTIN:
     4063963015562
Suchbegriffe:
FEFCO-0110
Fefco0110
Kartonagen nach FEFCO-0110
Karton-Zwischenlage
  • Zum Stabilisieren der Ware beim Versand
  • Schützt und trennt gestapelte Produkte
  • Preisgünstig und wirtschaftlich
  • Einfaches, sauberes Handling
  • Mehrfach verwendbar
  • Qualität 1.01 B
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
3,46
Qualität:
44562
Länge innen:
750 mm
Breite innen:
550 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
110
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,38702*
€ 1,83702*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 1,91*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 33,28*
Lager 7223
387
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,31*
€ 33,55*
9 Tage
250
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 16,93*
€ 38,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,55*
€ 39,9245
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,93*
€ 26,0967
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,87*
€ 24,8353
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,14*
€ 20,3966
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,67*
€ 18,6473
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Packung
ab 180 Packungen
€ 7,10*
€ 8,449
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3155* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.