Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandrohre, 80mm Durchm.x610mm Länge,A1, braun, Wandstärke 2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandrohre, 80 mm Durchmesser x 610 mm Länge, braun, DIN A1, Wandstärke 2 mm
Versandrohre, 80 mm Durchmesser x 610 mm Länge, braun, DIN A1, Wandstärke 2 mm
Artikel-Nr.:
     776-VR0003
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5730044
EAN/GTIN:
     4056705300446
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr

Pappröhre für gerollte Dokumente uvm.

  • Extrem hohe Stabilität durch Diagonalwicklung und -klebung
  • Gewicht: 285 g
  • Sicherer und knickerfreier Versand
  • Auch zur Archivierung geeignet
  • Mit Kunststoffboden und -deckel
Weitere Informationen:
Länge innen:
610 mm
Breite innen:
80 mm
Länge außen:
610 mm
Material:
Vollpappe
Farbe:
braun
DIN:
A1
Stärke:
2 mm
Gewicht VE in KG:
0,272
Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, transpak versandrohr, papprohr, Post, A1, Versandverpackung, Versandhülse, Pappe, 5730044, 5.730.044, 57.300.44, versandrolle, Poster, Plakat, Posterversand, Plakatversand, Poster-Versand, Plakat-Versand, Versandrohre, Verpackung, Versand
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9148*
€ 2,5348*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 2,55*
5 Tage
85
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 21,76*
€ 46,31*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,33*
€ 46,31*
10 Tage
5
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 25,08*
€ 52,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,31*
€ 55,1089
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,89*
€ 43,8991
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,92*
€ 40,3648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,80*
€ 34,272
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,36*
€ 30,1784
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,45*
€ 26,7155
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,95*
€ 26,1205
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 21,33*
€ 25,3827
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,0665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.