Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandrohre, 80mm Durchm.x610mm Länge,A1, braun, Wandstärke 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandrohre, 80 mm Durchmesser x 610 mm Länge, braun, DIN A1, Wandstärke 2 mm
Versandrohre, 80 mm Durchmesser x 610 mm Länge, braun, DIN A1, Wandstärke 2 mm
Artikel-Nr.:
     123TP-5730044
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5730044
EAN/GTIN:
     4056705300446
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr

Pappröhre für gerollte Dokumente uvm.

  • Extrem hohe Stabilität durch Diagonalwicklung und -klebung
  • Gewicht: 285 g
  • Sicherer und knickerfreier Versand
  • Auch zur Archivierung geeignet
  • Mit Kunststoffboden und -deckel
Weitere Informationen:
Material:
Vollpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
0,272
Länge innen:
610 mm
Breite innen:
80 mm
Stärke:
2 mm
DIN:
A1
Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, transpak versandrohr, papprohr, Poster, Plakat, Posterversand, Plakatversand, Poster-Versand, Plakat-Versand, Versandrohre, Verpackung, Versand, Post, A1, Versandverpackung, Versandhülse, Pappe, 5730044, 5.730.044, 57.300.44, versandrolle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9148*
€ 2,5248*
Lager 123
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 2,54*
5 Tage
85
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 21,71*
€ 46,13*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,28*
€ 46,13*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 25,17*
€ 52,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 50,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.