Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandrohre, 80 mm Durchmesser x 610 mm Länge, braun, DIN A1, Wandstärke 2 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600626
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5730044
EAN/GTIN:
     4063963011984
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr
Pappröhre für gerollte Dokumente uvm.. Extrem hohe Stabilität durch Diagonalwicklung und -klebung · Gewicht: 285 g · Sicherer und knickerfreier Versand · Auch zur Archivierung geeignet · Mit Kunststoffboden und -deckel
Weitere Informationen:
Breite innen:
80 mm
DIN:
A1
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
0,272
Länge außen:
610 mm
Länge innen:
610 mm
Material:
Vollpappe
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, transpak versandrohr, papprohr, 57.300.44, 5730044, a1, pappe, plakat, plakat-versand, plakatversand, post, poster, poster-versand, posterversand, verpackung, versand, versandhülse, versandrohr, versandrohre, versandrolle, versandverpackung, xt5730044
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9148*
€ 2,5348*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 2,55*
4 Tage
85
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 21,76*
€ 46,31*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,33*
€ 46,31*
Lager 5R7J8
5
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 25,08*
€ 52,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,55*
€ 62,5345
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,90*
€ 51,051
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,15*
€ 46,5885
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,67*
€ 40,0673
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,46*
€ 35,0574
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,19*
€ 31,1661
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,83*
€ 30,7377
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 25,08*
€ 29,8452
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,254* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.