Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandrohre, 80 mm Durchmesser x 610 mm Länge, braun, DIN A1, Wandstärke 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-62992-D57-5730044
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5730044
EAN/GTIN:
     4056705300446
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr
Versandrohre mit Boden und Deckel
  • Extrem hohe Stabilität durch Diagonalwicklung und Klebung
  • Sicherer, knickfreier Versand bzw. Archivierung Ihrer Unterlagen
  • Einfach Packgut zusammenrollen, einstecken und verschließen
  • Passend für DIN A1
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Material:
Vollpappe
Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, transpak versandrohr, papprohr, Poster, Plakat, Posterversand, Plakatversand, Poster-Versand, Plakat-Versand, Versandrohre, Verpackung, Versand, Post, A1, Versandverpackung, Versandhülse, Pappe, 5730044, 57.30044, 57.300.44
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9148*
€ 2,5248*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 2,54*
4 Tage
85
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 21,71*
€ 46,13*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,28*
€ 46,13*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 25,17*
€ 52,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,5248*
€ 3,00451
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4548*
€ 2,92121
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3648*
€ 2,81411
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9148*
€ 2,27861
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 50,496* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.