Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandrohre, 80 mm Durchmesser x 610 mm Länge, braun, DIN A1, Wandstärke 2 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandrohre, 80 mm Durchmesser x 610 mm Länge, braun, DIN A1, Wandstärke 2 mm
Versandrohre, 80 mm Durchmesser x 610 mm Länge, braun, DIN A1, Wandstärke 2 mm
Artikel-Nr.:
     7223-XT5730044
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     5730044
EAN/GTIN:
     4063963011984
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr

Pappröhre für gerollte Dokumente uvm.

  • Extrem hohe Stabilität durch Diagonalwicklung und -klebung
  • Gewicht: 285 g
  • Sicherer und knickerfreier Versand
  • Auch zur Archivierung geeignet
  • Mit Kunststoffboden und -deckel
Weitere Informationen:
Material:
Vollpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
0,272
Länge innen:
610 mm
Breite innen:
80 mm
Länge außen:
610 mm
Stärke:
2 mm
DIN:
A1
Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, transpak versandrohr, papprohr, Poster, Plakat, Posterversand, Plakatversand, Poster-Versand
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9148*
€ 2,5248*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 2,54*
Lager 7223
85
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 21,71*
€ 46,13*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,28*
€ 46,13*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 25,17*
€ 52,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,13*
€ 54,8947
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,28*
€ 44,3632
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,06*
€ 40,5314
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,17*
€ 34,7123
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,69*
€ 30,5711
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,74*
€ 27,0606
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,27*
€ 26,5013
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 21,71*
€ 25,8349
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,0855* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.