| |
|
| Artikel-Nr.: 776-UR0003 Herst.-Nr.: 7650025 EAN/GTIN: 4056705100961 |
| |
|
| | |
| - Für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung
- Zum Sichern von Kartonagen und Paletten bestens geeignet
- Polypropylen-Band mit geringer Spleissneigung
- Hohes Rückdehnvermögen
- Kerndurchmesser: 406 mm
- Gewicht je Rolle: ca. 11,2 kg
- Auf Anfrage auch individuell bedruckt lieferbar
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 2500 m | Breite innen: | 12,7 mm | Material: | Polypropylen | Qualität: | 175kp | Farbe: | schwarz | Stärke: | 0,65 mm | Gewicht VE in KG: | 11,9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatenband, Umreifungsband, umreifungsbänder pp 12,7 x 0,65 mm 2500 lfm, kunststoff halbpalette, pp-umreifungsband 12,7 x 0,65 mm, umreifungsbänder, PP-Umreifungsband Großrolle, PP, Großrolle, Umreifung, Warensicherung, Verpackungsband, 7650025, 7.650.025, 76.500.25 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 776 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,31* | € 66,78* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,96* | € 70,17* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,73* | € 73,90* | | | | | 9 Tage | | | | | € 3,99* | ab € 45,34* | € 75,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,53* | € 75,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 2.500 Meter (ab € 0,01133* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|