Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband Großrolle, 12, mm breit x 2500 lfm, 0,65 mm Stärke, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600864
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7650025
EAN/GTIN:
     4063963008847
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung · Zum Sichern von Kartonagen und Paletten bestens geeignet · Polypropylen-Band mit geringer Spleissneigung · Hohes Rückdehnvermögen · Kerndurchmesser: 406 mm · Auf Anfrage auch individuell bedruckt lieferbar
Weitere Informationen:
Breite innen:
12,7 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht VE in KG:
11,9
Länge innen:
2500 m
Material:
Polypropylen
Qualität:
175kp
Stärke:
0,65 mm
Weitere Suchbegriffe: Automatenband, Umreifungsband, umreifungsbänder pp 12,7 x 0,65 mm 2500 lfm, kunststoff halbpalette, pp-umreifungsband 12,7 x 0,65 mm, 76.500.25, 7650025, großrolle, pp, pp-umreifungsband großrolle, umreifung, umreifungsband, umreifungsbänder, verpackungsband, warensicherung, xt7650025
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 28,31*
€ 66,78*
5 Tage
571
€ 7,90*
ab € 30,96*
€ 70,17*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,73*
€ 73,90*
Lager 5R7J8
20
€ 3,99*
ab € 45,34*
€ 75,42*
Frei Haus
ab € 44,53*
€ 75,87*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 75,42*
€ 89,75
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 73,88*
€ 87,92
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 70,72*
€ 84,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 65,82*
€ 78,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 58,45*
€ 69,56
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 49,54*
€ 58,95
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 45,34*
€ 53,95
pro Rolle
1 Rolle enthält 2.500 Meter (ab € 0,01814* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.