| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-7650025 Herst.-Nr.: 7650025 EAN/GTIN: 4056705100961 |
| |
|
| | |
| Für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung - Höchst rationell und wirtschaftlich
- Breite: 12,7 mm / 0,65 mm stark
- Polypropylen-Bänder (PP) mit hoher Reißfestigkeit (175 - 220 kp)
- Geringe Spleißneigung
- Zum rationellen Sichern von Kartonagen und Paletten
- Elastische Rückdehnung: ca. 3%
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | Polypropylen | Qualität: | 175kp |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatenband, Umreifungsband, umreifungsbänder pp 12,7 x 0,65 mm 2500 lfm, kunststoff halbpalette, pp-umreifungsband 12,7 x 0,65 mm, PP, Großrolle, Umreifung, Paletten, Warensicherung, Verpackungsband, 7650025, 76.50025, 76.500.25 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 28,31* | € 66,78* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,96* | € 70,17* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,73* | € 73,90* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 3,99* | ab € 45,34* | € 75,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,53* | € 75,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 2.500 Meter (ab € 0,0231* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|