Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband Großrolle, 12,7x0,65mmx2500lfm, schwarz, Kerndurchm. 406mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PP-Umreifungsband Großrolle, 12,7 mm breit x 2500 lfm, 0,65 mm Stärke, schwarz
PP-Umreifungsband Großrolle, 12,7 mm breit x 2500 lfm, 0,65 mm Stärke, schwarz
Artikel-Nr.:
     123TP-7650025
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7650025
EAN/GTIN:
     4056705100961
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
  • Für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung
  • Zum Sichern von Kartonagen und Paletten bestens geeignet
  • Polypropylen-Band mit geringer Spleissneigung
  • Hohes Rückdehnvermögen
  • Kerndurchmesser: 406 mm
  • Gewicht je Rolle: ca. 11,2 kg
  • Auf Anfrage auch individuell bedruckt lieferbar
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Gewicht VE in KG:
11,9
Qualität:
175kp
Länge innen:
2500 m
Breite innen:
12,7 mm
Stärke:
0,65 mm
Weitere Suchbegriffe: Automatenband, Umreifungsband, umreifungsbänder pp 12,7 x 0,65 mm 2500 lfm, kunststoff halbpalette, pp-umreifungsband 12,7 x 0,65 mm, PP, Großrolle, Umreifung, Warensicherung, Verpackungsband, 7650025, 7.650.025, 76.500.25, umreifungsbänder, PP-Umreifungsband Großrolle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 28,31*
€ 66,78*
5 Tage
571
€ 7,90*
ab € 30,96*
€ 70,17*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,73*
€ 73,90*
9 Tage
20
€ 3,99*
ab € 45,34*
€ 75,42*
Lager 123
Frei Haus
ab € 44,53*
€ 75,87*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 75,87*
€ 90,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 74,32*
€ 88,44
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 70,98*
€ 84,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 65,99*
€ 78,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 58,26*
€ 69,33
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 48,72*
€ 57,98
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 44,53*
€ 52,99
pro Rolle
1 Rolle enthält 2.500 Meter (ab € 0,01782* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.