Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppband, 38mm breitx50lfm, 125µ,, chamois, flachkrepp


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Flachkrepp, 38 mm breit x 50 lfm
Flachkrepp, 38 mm breit x 50 lfm
Artikel-Nr.:
     776-KB0072
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520043
EAN/GTIN:
     4056705200432
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
  • Ideal zum Abkleben bei Malerarbeiten
  • Besonders elastisch
  • Einfach zu Beschriften
  • Aus Papier
  • Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Länge innen:
50 m
Breite innen:
38 mm
Material:
Papier
Farbe:
chamois
Stärke:
125 µ
Gewicht VE in KG:
1,236
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
24
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 2,46*
5 Tage
6905
24
€ 7,90*
ab € 0,95*
€ 2,49*
24
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,67*
12 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 2,82*
9 Tage
100
24
€ 3,99*
ab € 1,51*
€ 2,84*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Rolle
ab 2304 Rollen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Rolle
ab 4608 Rollen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Rolle
ab 6912 Rollen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 59,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.