Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 305x215x120mm, A4, Qualität 1.20 B, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 305 x 215 x 120 mm, Qual. 1.2B, braun
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 305 x 215 x 120 mm, Qual. 1.2B, braun
Artikel-Nr.:
     776-FK0092
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011821
EAN/GTIN:
     4056705118218
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Deckenpapier aus
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Länge innen:
305 mm
Breite innen:
215 mm
Höhe innen:
120 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.20B
Pappe:
1-wellig
Traglast:
20 kg
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
3,44
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.20, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, 5018.21, warensendung, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5011821, 501821
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,18316*
€ 1,72316*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,79*
5 Tage
197
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,12*
€ 36,05*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,87*
€ 36,71*
10 Tage
40
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 18,36*
€ 41,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,71*
€ 43,6849
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 24,14*
€ 28,7266
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,12*
€ 27,5128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,87*
€ 24,8353
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,27*
€ 22,9313
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 10,77*
€ 12,8163
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,83*
€ 11,6977
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Packung
ab 192 Packungen
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 8,20*
€ 9,758
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3148* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.