Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 305 x 215 x 120 mm, Qual. 1.2B, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 305 x 215 x 120 mm, Qual. 1.2B, braun
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 305 x 215 x 120 mm, Qual. 1.2B, braun
Artikel-Nr.:
     7223-YT6122932
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6122932
EAN/GTIN:
     4063963013766
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Deckenpapier aus
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
3,44
Qualität:
1.20B
Länge innen:
305 mm
Breite innen:
215 mm
Höhe innen:
120 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
20 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,18316*
€ 1,71316*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,78*
Lager 7223
197
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,14*
€ 35,80*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,89*
€ 36,46*
10 Tage
40
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 18,24*
€ 41,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,80*
€ 42,602
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,98*
€ 28,5362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,97*
€ 27,3343
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,72*
€ 24,6568
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,13*
€ 22,7647
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 12,12*
€ 14,4228
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 10,68*
€ 12,7092
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,75*
€ 11,6025
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3256* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.